歯形P8MプーリーBF締付ボルト(本数)6締付ボルト(サイズ)M6×25幅W(mm)92フランジ外径(Φmm)167材質機械構造用炭素鋼歯数64呼び幅60mm取付方式BF-F(フラット取付)寸法L1(mm)21スリーブ枠番S6歯先円直径(mm)161.6仕様スラスト荷重(kN):46.5 スリーブ寸法K(mm):6 スリーブ寸法L(mm):36 スリーブ寸法T(mm):12 スリーブ寸法t(mm):3 スリーブ寸法ΦD(mm):80 スリーブ寸法ΦDF(mm):68 スリーブ寸法ΦDk(mm):60 ハブ側面圧(Mpa):87 ピッチ円直径(mm):162.97 使用ベルト幅(mm):60 軸穴径d(mm):48 軸側面圧(Mpa):105