曜日別特売
PT60P8M60AF-FS7565 PXロックプーリ Sタイプ P8M形 椿本チエイン 72296088

PXロックプーリ Sタイプ P8M形

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1個呼び幅60mm歯数60仕様スラスト荷重(kN):71.3 スリーブ寸法K(mm):8 スリーブ寸法L(mm):40 スリーブ寸法T(mm):13 スリーブ寸法t(mm):3.5 スリーブ寸法ΦD(mm):101 スリーブ寸法ΦDF(mm):86 スリーブ寸法ΦDk(mm):75.5 ハブ側面圧(Mpa):94 ピッチ円直径(mm):152.79 使用ベルト幅(mm):60 軸穴径d(mm):65 軸側面圧(Mpa):106注文コード72296088品番PT60P8M60AF-FS7565
参考基準価格(税別)¥66,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
歯形P8MプーリーAF締付ボルト(本数)5締付ボルト(サイズ)M8×30幅W(mm)70フランジ外径(Φmm)158材質機械構造用炭素鋼歯数60呼び幅60mm取付方式AF-F(フラット取付)寸法L1(mm)24.5スリーブ枠番S7歯先円直径(mm)151.42仕様スラスト荷重(kN):71.3 スリーブ寸法K(mm):8 スリーブ寸法L(mm):40 スリーブ寸法T(mm):13 スリーブ寸法t(mm):3.5 スリーブ寸法ΦD(mm):101 スリーブ寸法ΦDF(mm):86 スリーブ寸法ΦDk(mm):75.5 ハブ側面圧(Mpa):94 ピッチ円直径(mm):152.79 使用ベルト幅(mm):60 軸穴径d(mm):65 軸側面圧(Mpa):106
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする