仕様GD2(kgf・m2):364×10^-2 O:M160×3 P.C.DF(mm):325 ばねの色:イエロー 慣性モーメント(kg・m2):91×10^-2 最高回転速度(r/min):100 止め輪サイズY(mm):160 設定トルク範囲(N・m):686~1960質量(kg)69.6寸法L(mm)155最大軸穴径(mm)110下穴径(Φmm)52寸法A(mm)195PM12-L20寸法S(mm)7寸法D(mm)105寸法E(mm)355寸法B(mm)30寸法C(mm)25寸法T(mm)6寸法N(mm)6寸法I(mm)278寸法J(mm)266寸法G(mm)287寸法K(mm)160UM10-L20QM16-L45H(mm)345