仕様GD2(kgf・m2):17.7×10^-2 M×N×個数:M8-L20×6 O:M75×2 X(mm):3.5 カップリング側下穴径(mm):18 カップリング側最大軸穴径(mm):55 スプロケットチェーン番号:RS60 スプロケット歯数:30 トルクガード側下穴径(mm):22 トルクガード側最大軸穴径(mm):50 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):4.43×10^-2 最高回転速度(r/min):300質量(kg)12.2寸法L(mm)70寸法A(mm)126PM4-L14寸法F(mm)11.6寸法S(mm)3寸法D(mm)44.8寸法E(mm)51寸法B(mm)40寸法C(mm)81寸法T(mm)2.7寸法W(mm)8寸法I(mm)150寸法J(mm)116.7寸法G(mm)200.3寸法K(mm)98寸法R(mm)5QM5-L10H(mm)83