曜日別特売
TGB30-HC ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエイン 72310133

ショックガードカップリング TGBシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個仕様GD2(kgf・m2):3.79×10^-2 M×N×個数:M6-L16×6 O:M45×1.5 X(mm):2.5 カップリング側下穴径(mm):18 カップリング側最大軸穴径(mm):48 スプロケットチェーン番号:RS50 スプロケット歯数:26 トルクガード側下穴径(mm):12 トルクガード側最大軸穴径(mm):30 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):0.948×10^-2 最高回転速度(r/min):500注文コード72310133品番TGB30-HC
参考基準価格(税別)¥120,364販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様GD2(kgf・m2):3.79×10^-2 M×N×個数:M6-L16×6 O:M45×1.5 X(mm):2.5 カップリング側下穴径(mm):18 カップリング側最大軸穴径(mm):48 スプロケットチェーン番号:RS50 スプロケット歯数:26 トルクガード側下穴径(mm):12 トルクガード側最大軸穴径(mm):30 ばねの色:オレンジ 慣性モーメント(kg・m2):0.948×10^-2 最高回転速度(r/min):500質量(kg)4.8寸法L(mm)42.5寸法A(mm)93PM4-L10寸法F(mm)9.7寸法S(mm)2寸法D(mm)33寸法E(mm)40.5寸法B(mm)28寸法C(mm)60寸法T(mm)2寸法W(mm)6寸法I(mm)106寸法J(mm)75寸法G(mm)146.7寸法K(mm)65寸法R(mm)5QM5-L6H(mm)73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする