商品レビューを投稿する内容量1個仕様D1公差記号:H7 l1(mm):22 l2(mm):18 かみ合い回転方向:右回転 ステップ幅N(mm):6 許容最大トルク(N・m):49 最高回転速度(r/min):350 最大揺動角度(度):12 軸穴(mm)キー溝:5×2 軸穴径d1(mm):20 軸穴径d1公差記号:H7 軸穴径d2(mm):20 軸穴径d2公差記号:H8注文コード72312468品番SRD20-RH
参考基準価格(税別)¥40,952販売価格(税込)¥37,378販売価格(税別)