椿本チエイン
パワーシリンダ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ロッド回転力(N・m):83.3、呼称速度(mm/s)50Hz:60、呼称速度(mm/s)60Hz:72
注文コード
72312583
品番
LPTC4000H12
参考基準価格(税別)
¥1,220,900
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様・電源・常用トルク
など
1009
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロッド回転力(N・m):83.3、呼称速度(mm/s)50Hz:60、呼称速度(mm/s)60Hz:72
ストローク(mm)
1200
タイプ
TCタイプ
モーター容量(kW)
3.7
速度記号
H
定格推力(N)
39.2k
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません