椿本チエイン
パワーシリンダ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
呼称速度(mm/s)50Hz:60 呼称速度(mm/s)60Hz:72 定格推力(kN):39.2
常用トルク(N・m)
83.3
注文コード
72312818
品番
LPTC4000H4
参考基準価格(税別)
¥933,400
販売価格(税込)
¥945,780
販売価格(税別)
¥
859,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・電源・常用トルク
など
1009
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
呼称速度(mm/s)50Hz:60 呼称速度(mm/s)60Hz:72 定格推力(kN):39.2
ストローク(mm)
400
タイプ
TCタイプ
常用トルク(N・m)
83.3
モーター容量(kW)
3.7
速度記号
H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません