ローポジションに対応し、様々な場所での設置に対応します。 雲台はオイルフリュード+スプリングバランスにより、3kgまでのカメラでスムーズな動きを実現。 水平出しが簡単な60mmボールレベラーを備えながら、 クラス最軽量、2kgを切った重量1,960gを実現。 ローポジションに対応し、様々な場所での設置に対応します。 持ち運びに便利な三脚ケース、ストラップ付。 ビデオ専用雲台として標準的な、長いパンハンドルを装備。パンハンドルは着脱や取り付け角度の変更が可能です。