高精度3ウェイ雲台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合脚部重量2820g以上、パイプ径32mm-36mmの大型の三脚 注文コード72790507 品番SH-908
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

より正確な構図決定が可能な「コマ締め方式」を採用。多くの雲台に見られる「割り締め方式(雲台外面から、ハンドルを締め付けると動く部分が見え、ハンドルの締め付けによって雲台が変形して固定する方式)」では、締め付け固定時と、固定前では「ファインダーで見えるフレーミングの位置」が変化しました。「コマ締め方式」により、その問題を解決。雲台内部に装備された「コマ」がハンドルの回転により動いて、固定される方式です。そのため、緩めても、締めても雲台外面は動かず、ファインダーで見たフレーミングへの影響もありません。パンハンドルの形状は、丸く、握りやすいよう、新設計いたしました。また、手がかりがよいパターンにより、力が入りやすいのも特長です。水平パンストッパーは、金属製のツマミを採用することにより、小さいサイズにもかかわらず、力をよりかけやすくしています。カメラ台前面を切り欠いたデザインとすることで、大型レンズの雲台への接触を避け、絞りリングの操作もしやすい形状といたしました。

適合脚部重量2820g以上、パイプ径32mm-36mmの大型の三脚 寸法(mm)72×70(カメラ台) 高さ(mm)135 質量(g)1410 最大積載量(kg)10 型番SH-908 取付ねじカメラ:U1/4、U3/8(ネジ交換式) 三脚取付ねじU3/8 ベース径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする