パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72852669 品番 136150
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

固定区画タイプです。フタは開閉がスムーズなスライドラッチ式です。中身が分かりやすい半透明蓋です。Assorter(アソーター)シリーズで積み重ね可能です。

その他【区画数】9 材質ポリプロピレン 質量(g)275 シリーズアソーター 積載荷重(kg)2 外寸(mm)240×195×43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする