RAACO
RAACOの 物品棚/収納用品
RAACOの 小物収納箱(パーツケース)
RAACOの パーツケース
パーツケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72852678
品番
136167
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
固定区画タイプです。フタは開閉がスムーズなスライドラッチ式です。中身が分かりやすい半透明蓋です。Assorter(アソーター)シリーズで積み重ね可能です。
その他
【区画数】18
材質
ポリプロピレン
質量(g)
290
シリーズ
アソーター
積載荷重(kg)
2
外寸(mm)
240×195×43