画像準備中

KW-08WH サイクリング-ファン ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72889269 品番KW-08WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高品質の2000 mAh大容量のリチウムバッテリーを内蔵。最長(約)7.5時間連続使用可能!※ 風量を弱で使用した場合の目安時間
風力は(弱 → 中 → 強)3段階で切り替え可能です。使用時はお好みに合わせて自由に風量を調節できます。
ヘッド部分が360°回転するので、お好みの向きで使用可能。・5枚羽で、運転時の音も気になりにくい。
<取り付け可能内径(円周)>・62 〜 210mm

用途
材質:本体/ABS、PP・ベルト/シリコンゴム
本体サイズ:(約)9.7×長さ12.8×厚さ8.5cm
重量:(約)155g
ホワイト バッテリー容量(mAh)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする