曜日別特売
671 【加工可】ジャケット バートル 72905388

671 【加工可】ジャケット バートル 72905388
671 【加工可】ジャケット バートル 72905388
671 【加工可】ジャケット バートル 72905388
671 【加工可】ジャケット バートル 72905388
671 【加工可】ジャケット バートル 72905388
671 【加工可】ジャケット バートル 72905388
671 【加工可】ジャケット バートル 72905388

【加工可】ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード72905388品番671
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

伸長率20%のストレッチ性が身体の動きを快適にサポート
スッキリ程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応

色
ブラック
サイズ
LL
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
66
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
T/Cストレッチツイル(伸長率20%)
混率(%)
ポリエステル65、綿33、ポリウレタン2
裾廻り(cm)
111
バスト(cm)
119
名入れ
可
サービス分類
名入れ
注意
※生地の特性上、製品が編みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態、着用時の摩擦により他の物へ色移りの恐れがあります。
※生地の特性上、肘抜けが発生する場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする