ご飯メーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72905745 品番 UDG1
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ほかほかのふっくらごはんが少ない量でおいしく炊ける。
お弁当用や夜食用に、少しだけ炊きたい時に便利。
くっつかない加工のミニしゃもじ付き!
研いだお米を水につけておくのに約20分〜30分、
電子レンジで約5〜7分、蒸らすのに約20分、
トータル1時間ほどで出来上がります。
スノコ付きで、蒸し器としても使えます。

材質本体、フタ、スノコ、しゃもじ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂 寸法(mm)約155×140×高さ128 チップ&Dクッキング 容量(mL)640 耐熱温度(℃)80/AS樹脂、140/ポリプロピレン
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする