桑和
【加工可】7035-51 半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ホワイト
サイズ
L
LL
L
M
S
3L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72906255
品番
7035-51
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
肌触りの良いポリエステル鹿の子を使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
吸汗速乾加工による続くドライ感
レディースサイズ対応商品
仕様
衿リブ、袖リブ、デオドラントテープ、サイドスリット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
分類
夏物
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
67
機能
ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア
色番
1
名入れ
可