曜日別特売
7035-51 【加工可】7035-51 半袖ポロシャツ 桑和 72906271

7035-51 【加工可】7035-51 半袖ポロシャツ 桑和 72906271
7035-51 【加工可】7035-51 半袖ポロシャツ 桑和 72906271

【加工可】7035-51 半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズM
内容量1枚注文コード72906271品番7035-51
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

肌触りの良いポリエステル鹿の子を使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
吸汗速乾加工による続くドライ感
レディースサイズ対応商品

仕様衿リブ、袖リブ、デオドラントテープ、サイドスリットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。ネイビーサイズM胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル100分類夏物肩幅(cm)42袖丈(cm)21着丈(cm)64機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア色番1名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする