※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の その他ホース
サンスパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72924198
品番
SPT-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
内径(mm)
12
材質
ポリオレフィン
外径(mm)
14
色
ブラック
長さ(m)
50
ピッチ(mm)
15
肉厚(mm)
1
定尺(m)
50
結束可能径(mm)
最小:12、最大:85
使用温度範囲(℃)
-40〜+60
用途
配線結束用、高圧ホースの保護用
RoHS指令(10物質対応)
対応