SIW-80 USB&コンセント(インバーター) DC12V用 Meltec(大自工業) 73010239

SIW-80 USB&コンセント(インバーター) DC12V用 Meltec(大自工業) 73010239
SIW-80 USB&コンセント(インバーター) DC12V用 Meltec(大自工業) 73010239

USB&コンセント(インバーター) DC12V用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73010239
品番
SIW-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!
【特徴】
USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。
冷却ファン:静音タイプ。
【従来モデルと比較して】
Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!
本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!
【用途】
スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。
USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。
DC12V車専用

材質
アルミ+ABS
寸法(mm)
100×64×38
質量(g)
260
定格出力(W)
80
口数
USB TYPE-Cx1 30W※PD対応、USB TYPE-Ax1 24W※QC3.0対応、AC100Vコンセントx1
注意
※【保証】
※購入時より1年間
※【安全警告】
※本製品を指定された用途以外で使用しないでください。
※使用前に取扱説明書をお読みください。
※本製品のACコンセントやUSB端子、及び本体内部に針・へアピン等の金属物を絶対に入れないでください。感電・故障の原因となります。
※本製品を使用する際は、車両のアクセサリーソケットから単独で使用してください。2連ソケットや3連ソケット等を経由して使用すると、過熱・発火・故障の原因となります。
※本製品を分解、改造しないでください。過熱・発火・感電・本製品の故障・接続機器の故障の原因となります。
※業務用及び医療機器には使用できません。本製品は薬機法に適合した商品ではありません。
※本製品の入力電源電圧はDC12V・マイナスアース車専用です。プラスアース車やDC12V以外の電源には接続しないでください。過熱・発火・本製品及び接続機器の故障の原因となります。
※本製品を使用中に通風口をふさがないでください。本製品の放熱の妨げになり、過熱・発火・故障の原因となります。
※本製品に重い物を載せたり、落下の恐れがある場所での使用及び保管はしないでください。破損・故障・落下によるケガ等の原因となります。
※濡れた手で本製品の操作や電源プラグ等を触らないでください。漏電・感電・故障の原因となります。
※子供・乳幼児には手をふれさせないよう注意してください。 感電・ケガの原因となります。
※点検・修理等は、販売店又はメーカーに依頼してください。お客様又はメーカー以外で行った点検・修理により起こったトラブルは保証対象外となるばかりでなく、感電・ケガ・故障の原因となります。
※本製品は防水防滴仕様ではありません。湿度が高い場所や、 雨・雪・海水等水分のかかる場所では使用しないでください。 漏電・感電・故障の原因となります。
※車両の運転中は、本製品や使用機器の接続及び操作をしないでください。事故の原因となります。
※使用中及び使用直後は、本体や電源プラグ先端部が高温になっている場合があります。ヤケドにご注意ください。
※本製品を使用する際は、バッテリーあがりを防止する為、 車両のエンジンを始動した状態で使用してください。車庫内等閉鎖された空間では使用しないでください。排気ガスによる死亡や中毒の原因となります。
※本製品の梱包材(袋等)は子供・乳幼児が誤って手に取り、 口や鼻等に触れると窒息する恐れがある為、開封後速やかに廃棄してください。
※本製品の梱包材(袋等)は取りはずしてご使用ください。発熱・発火・故障の原因となります。
※木くず・可燃性オイル・ガソリン等可燃物の周辺では使用しないでください。万が一引火した場合、火災の原因となります。
※取扱説明書の使用方法を厳守してください。
※【使用上の注意】
※インバーター機能において次のような家電製品は消費電力が出力容量範囲内であっても使用できません。
※下記の機器については使用することができません。
※正確な周波数が必要な、デジタルタイマー・マイコンを使用している機器・モーター式タイマー等
※正弦波の波形を必要とする、計測機器等
※位相制御又は、ON/OFF制御を利用した、電子コントロール毛布・膝掛け・調光器等
※起動電力が極端に大きい、冷蔵庫・ポンプ・高負荷モーター・扇風機・電熱器等
※蛍光灯器具でグロースターターではない、インバーター方式・ラピッドスタート方式のもの等
※その他、医療関連機器及び業務用機器及び社会的・公共的に重要な機器
※下記の機器については使用することができない場合があります。
※モーター及びモーターを使用した機器(起動時に消費電力の5~10倍の電力を必要とする為)
※電動のこぎり・サンダー・グラインダー等の動力機器等
※その他一部使用できない電気機器がありますので、使用する際は電気機器メーカーにご確認ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする