AQRVDOH3D0800 アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越) 73019127

 

AQRVDOH3D0800 アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越) 73019127
AQRVDOH3D0800 アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越) 73019127
AQRVDOH3D0800 アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越) 73019127

アクアREVOドリル オイルホール3D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本直径(Φmm)8注文コード73019127品番AQRVDOH3D0800
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。

溝長(mm)42全長(mm)94シャンク径(Φmm)8直径(Φmm)8材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする