AQRVDM10D0102 アクアREVOドリル マイクロ 10D NACHI(不二越) 73025899

アクアREVOドリル マイクロ 10D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
1.02
注文コード
73025899
品番
AQRVDM10D0102
参考基準価格(税別)¥6,460販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。

溝長(mm)
12.6
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
3
直径(Φmm)
1.02
先端角(°)
120
材質
超硬
先端寸法(mm)
0.3
表面処理
REVO D
首下長(mm)
17.2
シャンク径公差
h6
加工穴深さ
10DC
ねじれ角(°)
30
直径許容差(mm)
0~-0.009

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする