曜日別特売
DNX2103BK 3段ドロアーチェスト DEEN 73056945

3段ドロアーチェスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台ブラック注文コード73056945品番DNX2103BK
参考基準価格(税別)¥21,727販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

全段ベアリングレールを採用で引出しの開閉もスムーズ!!お仕事用に、ご自宅用に大人気ですよ!
プロメカニックさんがセカンドセット用に愛用されるケースも多い、上質ツールボックスです!
必要にして十分な容量と、持ち運びを前提にトップ&左右の3箇所にハンドルが付いているので、車からの積み下ろしや工具箱を持っての長距離移動等、シチュエーションで持ち分ける事が可能な素敵仕様が老若男女を問わず選ばれます。

幅(mm)520ブラック高さ(mm)300奥行(mm)255上部内寸(mm)W515×D250×H45引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×218×40(1/2段目)、447×218×55(3段目)引出し耐荷重(kg)30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする