コガネイ
ガイド付ジグシリンダ SGDAQ32
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
が
144
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
73227403
品番
SGDAQ32X100-ZE102A2
参考基準価格(税別)
¥58,570
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
仕様
スタンダードガイド付ジグシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
32
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
保証耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
100~500