曜日別特売
SGDAQ32X150-ZE202A1 ガイド付ジグシリンダ SGDAQ32 コガネイ 73227805

ガイド付ジグシリンダ SGDAQ32

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
注文コード
73227805
品番
SGDAQ32X150-ZE202A1
参考基準価格(税別)¥65,950販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980
ストローク(mm)
150
仕様
スタンダードガイド付ジグシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
32
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
保証耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
100~500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする