曜日別特売
V125B 手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁 コガネイ 73311972

手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード73311972品番V125B
参考基準価格(税別)¥7,570販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁

仕様●弁機能:NC(常時閉)質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)5~60ポート数3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可)使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式ボールカム使用流体真空取付方向自由給油不要配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)操作力(g)最低2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする