コガネイ
コガネイの 方向制御機器
コガネイの メカニカルバルブ
手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73312557
品番
V250B
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様
●弁機能:NC(常時閉)
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
5〜60
ポート数
3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可)
使用圧力範囲(MPa)
0〜-0.1
作動方式
ボールカム
使用流体
真空
取付方向
自由
給油
不要
配管接続口径
Rc1/4
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm
2
)15(0.76)
操作力(g)
最低3000