ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の サイトグラス
透視式 サイトグラス GEDS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73385716
品番
GEDS
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
FCD450(ダクタイル)
タイプ
透視式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
約70
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込みRc(PT)式
最高使用温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ガラスは消耗品ですので、定期的に点検の上お取替えください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材