曜日別特売
Mono-DF620N 防じんマスク DS2 Mono-シルキーマスク-DF620N モノタロウ 73411899

 

Mono-DF620N 防じんマスク DS2 Mono-シルキーマスク-DF620N モノタロウ 73411899
Mono-DF620N 防じんマスク DS2 Mono-シルキーマスク-DF620N モノタロウ 73411899
Mono-DF620N 防じんマスク DS2 Mono-シルキーマスク-DF620N モノタロウ 73411899
Mono-DF620N 防じんマスク DS2 Mono-シルキーマスク-DF620N モノタロウ 73411899
Mono-DF620N 防じんマスク DS2 Mono-シルキーマスク-DF620N モノタロウ 73411899
Mono-DF620N 防じんマスク DS2 Mono-シルキーマスク-DF620N モノタロウ 73411899
Mono-DF620N 防じんマスク DS2 Mono-シルキーマスク-DF620N モノタロウ 73411899
Mono-DF620N 防じんマスク DS2 Mono-シルキーマスク-DF620N モノタロウ 73411899
Mono-DF620N 防じんマスク DS2 Mono-シルキーマスク-DF620N モノタロウ 73411899
Mono-DF620N 防じんマスク DS2 Mono-シルキーマスク-DF620N モノタロウ 73411899
Mono-DF620N 防じんマスク DS2 Mono-シルキーマスク-DF620N モノタロウ 73411899
モノタロウ

防じんマスク DS2 Mono-シルキーマスク-DF620N

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
73411899
品番
Mono-DF620N
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

形状は取替え式マスクの形を基本に、日本人の顔に合わせて設計されました。鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネとの併用がスムーズに行えます。伸縮する「全周接顔クッション」を採用したことで、鼻やあご部分の柔軟性と密着性が大幅にアップしています。また、マスクを外した際にひも痕が残りにくく、かぶれにくい肌にやさしい「幅広編みゴム」のしめひもを採用しました。長さ調節ができるフック式の留具に加え、ループ式にすることでマスクの付け外しも非常に楽になっています。金属部品を一切使用しないECO対応の区分DS2マスクです。

用途
一般的な粉塵作業や建設工事、解体作業のほか、農薬(粉剤)散布などの現場に適しています。
種別
防じんマスク
区分
DS2
質量(g)
15g以下
タイプ
ノーマル
吸気抵抗(Pa)
50Pa以下
粒子捕集効率(%)
95.0%以上
使用限度時間(h)
11
吸気抵抗上昇値(Pa)
250Pa以下
排気抵抗(Pa)
50Pa以下
ぬれ抵抗値(Pa)
50Pa以下
二酸化炭素濃度上昇(%)
1.0%以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする