曜日別特売
SDC-033N 小型DCクーラー(エンジン式車両用) ナカトミ 73418111

小型DCクーラー(エンジン式車両用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード73418111品番SDC-033N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

エンジン式車輌(燃料:ガソリン・軽油・ガス)専用の小型DCクーラーです。DCコンプレッサー搭載で本体を軽量化しました。マグネット式の脚を採用しているため、フォークリフトや様々な車両へ取り付け・取り外しが簡単です。電源は、車両側電源へ接続。車両への接続は、車両側配線がわかる方にへ依頼してください。12V・24V・36V・48Vの各バッテリーに対応しています。

用途エンジン式車輌用。質量(kg)11電流(A)12V:12A、24V:5.5A、36V:3.5A、48V:2.5電源直流12/24/36/48Vタンク容量(L)1.6本体寸法(mm)210×580×350~390定格出力(W)【コンプレッサー】25口数1電源コード(m)3(高温用直結コード)冷房能力(50/60Hz)(kW)0.33冷媒HFC R134a (封入量:80g)首振り騒音値(dB)(50/60Hz)60/60
注意
※個人宅様配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする