WL3008 充電式LEDハンドランプ TAKENOW 73495050

WL3008 充電式LEDハンドランプ TAKENOW 73495050
WL3008 充電式LEDハンドランプ TAKENOW 73495050
WL3008 充電式LEDハンドランプ TAKENOW 73495050
WL3008 充電式LEDハンドランプ TAKENOW 73495050
WL3008 充電式LEDハンドランプ TAKENOW 73495050
WL3008 充電式LEDハンドランプ TAKENOW 73495050
WL3008 充電式LEDハンドランプ TAKENOW 73495050
WL3008 充電式LEDハンドランプ TAKENOW 73495050

充電式LEDハンドランプWL3008

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73495050
品番
WL3008
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

耐久性に優れたアルミニウムボディを採用しています。底部に強力なマグネットを搭載しています。プロの作業に最適な手のひらサイズです。縦方向に180°、横方向に270°回転するヘッドを備えています。3つのLEDインジケーターで状態を表示します。(緑点滅:充電中、緑点灯:充電完了)低電圧警告機能により、充電時期を通知します。サイドスイッチを 1.2 秒長押しするとUVライトが点灯します。UVライトは5分間点灯後、自動的に消灯します(時間間隔なし)。

付属品
Type-C 充電ケーブル
寸法(mm)
348.8×32×40(展開時)、185.7×32×48.6(折りたたみ時)
質量(g)
333
使用温度範囲(℃)
-10~40
波長(nm)
【UVライト】395
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.65
防塵防水性能
IP65
充電時間(時間)
3
LED
COB LED(フラッドライト)・SMD LED 6500K(トップライト)、紫外線LED(出力630mW)
耐衝撃性能
IK07
バッテリー容量(mAh)
5000
充電方式
Type-C USB
マグネット
あり
明るさ(Lm)
120(トップスポットライト)、200/400/800/1600(フラッドライト)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
16(スポットライト)、16/10/5/3(フラッドライト)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする