ハンディ・クラウン
Element
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
233
213
220
224
228
233
238
257
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73539947
品番
HCELH50
参考基準価格(税別)
¥986
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
丈夫な貫通式構造
高いグリップ性と缶オープナー、汚れ落としなど塗装作業に必要な道具の要素が詰まっているマルチスクレーパーです。
用途
缶オープナー、汚れ落としなどに
全長(mm)
233
タイプ
金ベラ
刃厚(mm)
1
ブレード幅(mm)
50
材質(柄部)
PP
柄厚さ(mm)
13
材質(ブレード)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応