曜日別特売
HCELP150 Element ハンディ・クラウン 73539965

Element

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)257
内容量1本注文コード73539965品番HCELP150
参考基準価格(税別)¥801販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

丈夫な貫通式構造
高いグリップ性と缶オープナー、汚れ落としなど塗装作業に必要な道具の要素が詰まっているマルチスクレーパーです。

用途
缶オープナー、汚れ落としなどに
全長(mm)
257
タイプ
パレット
刃厚(mm)
0.7
ブレード幅(mm)
32
材質(柄部)
PP
柄厚さ(mm)
13
材質(ブレード)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする