ハンディ・クラウン
Element
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
213
213
220
224
228
233
238
257
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73539999
品番
HCELKS45
参考基準価格(税別)
¥814
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
丈夫な貫通式構造
高いグリップ性と缶オープナー、汚れ落としなど塗装作業に必要な道具の要素が詰まっているマルチスクレーパーです。
用途
缶オープナー、汚れ落としなどに
全長(mm)
213
タイプ
皮すき
刃厚(mm)
1.5
ブレード幅(mm)
45
形状
直
材質(柄部)
PP
柄厚さ(mm)
13
材質(ブレード)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応