曜日別特売
MT17F-D1 エンゲル冷蔵庫 テラオカ(ANEX) 73555189

MT17F-D1 エンゲル冷蔵庫 テラオカ(ANEX) 73555189
MT17F-D1 エンゲル冷蔵庫 テラオカ(ANEX) 73555189

エンゲル冷蔵庫

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
内容量1台有効内容量(L)15注文コード73555189品番MT17F-D1
参考基準価格(税別)¥74,400販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

省エネ・静粛性に加え、マイナス18℃まで冷えるプロユース。AC/DC両電源に対応。

定格消費電力(W)AC100V 42W、DC12V 2.5A、DC24V 1.3A有効内容量(L)15使用電源AC100V・DC12V/24V共通庫内寸法(mm)幅291 奥行き204 高さ254年間消費電力量(kWh/年)129
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする