曜日別特売
FDF1983WT-ACTBK 18.5型タッチパネル液晶モニタ FDF1983WT-ACT ブラック EIZO 73560631

FDF1983WT-ACTBK 18.5型タッチパネル液晶モニタ FDF1983WT-ACT ブラック EIZO 73560631
FDF1983WT-ACTBK 18.5型タッチパネル液晶モニタ FDF1983WT-ACT ブラック EIZO 73560631
FDF1983WT-ACTBK 18.5型タッチパネル液晶モニタ FDF1983WT-ACT ブラック EIZO 73560631
FDF1983WT-ACTBK 18.5型タッチパネル液晶モニタ FDF1983WT-ACT ブラック EIZO 73560631

18.5型タッチパネル液晶モニタ FDF1983WT-ACT ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可
内容量1台注文コード73560631品番FDF1983WT-ACTBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

10 点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行えるほか、ペン入力にも対応する「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。文字や図の書き込みを行うさまざまな場面で活用可能。キャビネットバリエーションに、標準モデルの「スタンドあり」、アームや壁掛け金具による設置に適した「スタンドなし」、機器への組込み・はめ込みに適した「オープンフレーム」の3 種類を用意。さらに電源仕様も、一般的なAC 電源に加え、DC12-24V のワイドレンジのDC 電源に対応したモデルを用意し、幅広い環境に対応。

仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応(VCCI-B)●その他節電関連:DVI DMPM、VESA DPM●本体サイズ(H×W×D):355.3 x 446 x 205 mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)サイズ18.5型 (47.0 cm)ピッチ0.213mm×0.213mm消費電力(W)8電源AC 100 - 240 V、 50 / 60 Hz表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント本体質量(kg)6.5最大消費電力(W)36コントラスト比1100:1輝度305cd/m2表示色約1677万色:8bit対応解像度1920×1080ドット視野角178°/178°走査周波数(水平)DisplayPort:31.5 - 67.5 kHz、HDMI:31.5 - 67.5 kHz、D-Sub:31.5 - 67.5 kHz走査周波数(垂直)DisplayPort:59.9 - 60.4 Hz、HDMI:59.9 - 60.4 Hz、D-Sub:56.2 - 60.4 HzケーブルHDMI (2 m)、D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)応答速度30ms入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)、ステレオミニジャックスピーカーあり 2.0W+2.0W色(本体)ブラック出力端子USBシリアル転送RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.3以下、0.5以下パネル駆動方式IPSUSBアップストリーム:USB 2.0:Type-B

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする