曜日別特売
25000 男性用衿付長袖(袖口ゴム無) SLASH(シンメン) 73574457

25000 男性用衿付長袖(袖口ゴム無) SLASH(シンメン) 73574457
25000 男性用衿付長袖(袖口ゴム無) SLASH(シンメン) 73574457

男性用衿付長袖(袖口ゴム無)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード73574457品番25000
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
サイズ
S
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
72
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
素材
ポプリン
色番
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする