デジタル温度計 D-10 最高・最低 防水型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73597484 品番 73043
参考基準価格(税別)¥4,030 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。
倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。
明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。

特性防水 用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計 材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス 寸法(mm)217×64×19 質量(g)146 電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります) 最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃ 測定範囲(℃)-10〜50 温度範囲(℃)50 精度(℃)0〜40℃:±1、それ以外:±2 保護等級IPX4 測定間隔10秒 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
ビニールハウスの計測
揚石農園 様 (農・林・水産業)

ビニールハウスでの湿度や最低温度最高温度の計測で使用しています。
とても満足しています。

2021-02-18
用途:
ビニールハウス内の温度管理
農・林・水産業

目盛がテープになっていて、最初から膨れ上がっていて残念でした、プラスチック板みたいな素材に、改良して欲しい

6人が参考にしています
対象商品:
73597484
2021-03-03
用途:
育苗
教育・研究機関

ドロドロになっても全く問題なし!文字もくっきり見えて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする