明治 メイバランスMiniカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73603645 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥275
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

医療現場でいちばん選ばれている栄養食「明治メイバランス」。
誰でも持ちやすく、飲みやすい、独自設計の「小型カップ」!・無理なく飲める125mLで200kcalのエネルギーが摂取できます。1本でたんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、ビタミン・ミネラルなど様々な種類の栄養を効率よく補給できます。

種類コーヒー味 賞味期限製造後1年 原材料液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、砂糖、難消化性デキストリン、コーヒーエキス、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、V.C、クエン酸K、クエン酸Na、炭酸Mg、塩化K、香料、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.K、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) アレルギー乳成分・大豆 栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、食物繊維2.5g、ナトリウム110mg、亜鉛2.0mg、鉄1.5mg 栄養機能食品食物繊維・カルシウム・ビタミンD・鉄

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73603645 - 19910433 - メイバランス Miniカップ 明治 メイバランス Miniカップ 明治 1個(125mL) 369 税込399 重複

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする