種類マスカットヨーグルト味賞味期限製造後1年原材料液状デキストリン(国内製造)、乳清たんぱく、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、香料、リン酸Ca、リン酸Mg、リン酸K、塩化K、V.C、グルコン酸亜鉛、甘味料(スクラロース、ステビア)、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)アレルギー乳成分・大豆栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、食物繊維2.5g、ナトリウム110mg、亜鉛2.0mg、鉄1.5mg栄養機能食品食物繊維・カルシウム・ビタミンD・鉄