※CO2センサーモジュール

CO2 Engine K30EQC

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73631757 品番030-8-0006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を3つずつ備えております。
大気でのCO2濃度で自動補正する機能で安定した測定が可能

用途換気用途 仕様メンテナンスフリー 寸法(mm)51×57×14 電源(V)DC4.5〜14 精度±30ppm(+3%rdg) アナログ出力電圧2ch:0〜4V/1〜5V 自動校正方法ON(大気での濃度で校正) デジタル出力2ch UART(Modbus) 電池寿命(時間)センサー予測:>15年 応答時間(秒)20(拡散時間) 測定原理NDIR 対象ガスCO2 ウォームアップ時間1分 動作温湿度範囲0〜50℃/0〜95%RH(結露不可) 測定範囲(ppm)0〜2000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73631757
2021-08-12
用途:
実験 CO2濃度範囲 1000-5000 ppm
教育・研究機関

5 Vの供給電圧と、出力output 1での 0-4 V計測で使用できます。しかし、問題があります。私は、1000-5000 ppmの濃度範囲を期待しておりました。実際には、2000 ppm以下のみで使用可能でした。このページの記載事項 「0ー5000 ppm」を「0-2000ppm」に修正してください。犠牲者がさらに出ないように。今回の製品を別の用途で使用しますので、返品返金を求めません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。先ほどご指摘の通り修正しました。引き続きご愛顧賜れますよう鋭意商品情報対応致します。

対象商品:
73631757
2021-04-15
用途:
CO2モニタを製作し、居酒屋での3密回避の目安に使用しています。
Tohoku-TMIT 様 (製造業)

安定に動作しているので、非常に使いやすかったです。5VをUSBアダプタから供給し、センサからの電圧は、ディジタルパネルメータで表示するようにしました。1,000ppmが2Vに相当するので、この値を超えた時、喚起を“強”にすると、CO2が下がってくるのを確認でき、非常に重宝しています。CO2モニタが売り切れ状態でしたが、このセンサは即納だったことも助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする