曜日別特売
TAKE-188 JDMマーカー BLADE(ブレード)マーカー 竹村商会 73647835

※現物画像

TAKE-188 JDMマーカー BLADE(ブレード)マーカー 竹村商会 73647835
TAKE-188 JDMマーカー BLADE(ブレード)マーカー 竹村商会 73647835
TAKE-188 JDMマーカー BLADE(ブレード)マーカー 竹村商会 73647835
TAKE-188 JDMマーカー BLADE(ブレード)マーカー 竹村商会 73647835
TAKE-188 JDMマーカー BLADE(ブレード)マーカー 竹村商会 73647835
TAKE-188 JDMマーカー BLADE(ブレード)マーカー 竹村商会 73647835
TAKE-188 JDMマーカー BLADE(ブレード)マーカー 竹村商会 73647835
TAKE-188 JDMマーカー BLADE(ブレード)マーカー 竹村商会 73647835
TAKE-188 JDMマーカー BLADE(ブレード)マーカー 竹村商会 73647835
TAKE-188 JDMマーカー BLADE(ブレード)マーカー 竹村商会 73647835
TAKE-188 JDMマーカー BLADE(ブレード)マーカー 竹村商会 73647835
TAKE-188 JDMマーカー BLADE(ブレード)マーカー 竹村商会 73647835

JDMマーカー BLADE(ブレード)マーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
発光色ホワイト
内容量1袋(2個)注文コード73647835品番TAKE-188
参考基準価格(税別)¥3,181販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

【JDM PARK採用モデル】 新世代の薄型LEDマーカー「BLADE(ブレード)」
日本のトラックカスタム文化を世界へ発信する「Liberty Walk(リバティーウォーク)」が手掛けるトラックの聖地「JDM PARK」。
その公式デモカーにも採用された、竹村商会の最新モデルがついに一般解禁。
【JDMマーカー BLADE:3つの絶対基準】
絶対基準 01:フォルム「厚みを抑え、シャープさを極める。サイドに『キレ』を生む新フォルム。」
これまでのマーカーとは一線を画す、流線形の「極薄設計」を採用しました。ボディにスッと馴染むメッキのラインが、愛車の横顔をよりスマートにアップデート。ライトを点けない昼間でも、ひと際目を引く美しさを放ちます。
絶対基準 02:光の質「『眩しさ』よりも『美しさ』。周囲を優しく照らす、スマートな主張。」
対向車や周囲へのマナーを考え、あえて眩しさを抑えた設計に。求めたのは、2本のラインが浮かび上がるような「品のある光」です。その独特な光り方は、他とは違う「次世代のユーロスタイル」を象徴する証となります。
絶対基準 03:細部へのこだわり「ビスが見えない、徹底した美学。」
「神は細部に宿る」。妥協なきカスタムのために、取付ビスを完全に隠す設計にこだわりました。レンズとボディが一体化する「セパレート被せ蓋構造」を採用。プロが選ぶに相応しい、隙のない仕上がりです。
【機能:強弱切り替え可能な3線式】
配線方法により、2通りの点灯パターンを選べます。
強点灯:路肩灯やダウンライトとして、足元をしっかりと照射。
弱点灯:サイドマーカーやポジションランプとして、美しいライン発光を演出。

用途
サイドマーカー
色
ホワイト
発光色
ホワイト
セット内容
本体 × 2個セット(取付用ビス付属)
材質
高耐久ABS樹脂 + ポリカーボネート(PC)レンズ
電圧(V)
DC24専用(大型トラック・中型トラック等)
材質(ボディ)
クロームメッキ加工
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
90×30×20
取付ピッチ(mm)
55
注意
※【配線接続について】
※本製品は3線式です。
※白線:アース(マイナス)
※赤線:強点灯(プラス)
※黒線:弱点灯(プラス)
※本製品は「白線」がアース(マイナス)です。一般的な黒線とは異なりますので、接続前に必ずご確認ください。
※【ご購入前に必ずご確認ください】
※本製品は24V車専用です。12V車(軽トラ・乗用車)には取り付けできません。
※汎用品のため、取り付けには車体への穴開け加工等が必要になる場合があります。
※高圧洗浄機を直接レンズの隙間に当てないでください。浸水の原因となります。
※ショートによる故障を防ぐため、使用しない配線(赤または黒)は必ずビニールテープ等で個別に絶縁処理を施してください。
※お取り付け:確実な取り付けのため、専門知識のあるプロショップ様での施工を推奨いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする