アイリスオーヤマ
インナーボックス 深型
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
グレー
ネイビー
ピンク
ブラウン
ホワイト
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73648490
品番
IB-38DR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カラーボックス・CBサイズのメタルラックにぴったりのインナーボックスです。
かさばる小物類を入れて整理する事ができます。
使わない時は折りたたんで収納ができます。
色
ブラウン
材質
構造部材:繊維板、張り材:ポリエステル、取っ手:ポリプロピレン
質量(g)
900
耐荷重(kg)
(約)7
本体寸法(mm)
380×270×260
本体内寸法(mm)
(約)370×260×255
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません