IB-38DR インナーボックス 深型 アイリスオーヤマ 73648499

IB-38DR インナーボックス 深型 アイリスオーヤマ 73648499
IB-38DR インナーボックス 深型 アイリスオーヤマ 73648499
IB-38DR インナーボックス 深型 アイリスオーヤマ 73648499

インナーボックス 深型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード73648499品番IB-38DR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

カラーボックス・CBサイズのメタルラックにぴったりのインナーボックスです。
かさばる小物類を入れて整理する事ができます。
使わない時は折りたたんで収納ができます。

色
ピンク
材質
構造部材:繊維板、張り材:ポリエステル、取っ手:ポリプロピレン
質量(g)
900
耐荷重(kg)
(約)7
本体寸法(mm)
380×270×260
本体内寸法(mm)
(約)370×260×255

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする