UB-3095 グランドアウトドアシート CAPTAIN STAG 73658588

 

UB-3095 グランドアウトドアシート CAPTAIN STAG 73658588
UB-3095 グランドアウトドアシート CAPTAIN STAG 73658588
UB-3095 グランドアウトドアシート CAPTAIN STAG 73658588
UB-3095 グランドアウトドアシート CAPTAIN STAG 73658588

グランドアウトドアシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(cm)140×100
内容量1枚注文コード73658588品番UB-3095
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

マルチに使えるアウトドアシート。
レジャーシートとしても、キャンプ時の荷物置きとしても使える。
裏面は防水性の高いPVCコーティングを施し、お手入れしやすい。
Φ19mmポールが貫通する大型グロメットが4つ付いていて、ペグダウンも可能
重量があるから風でもめくれづらい。

質量(g)
570
寸法(cm)
140×100
材質
ポリエステル
寸法(mm)
1400×1000×3
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする