DS-LD96AG-W LEDデスクライト 750lm 4段階調光 Ra95 JIS AA形 ホワイト オーム電機 73662666

DS-LD96AG-W LEDデスクライト 750lm 4段階調光 Ra95 JIS AA形 ホワイト オーム電機 73662666
DS-LD96AG-W LEDデスクライト 750lm 4段階調光 Ra95 JIS AA形 ホワイト オーム電機 73662666
DS-LD96AG-W LEDデスクライト 750lm 4段階調光 Ra95 JIS AA形 ホワイト オーム電機 73662666
DS-LD96AG-W LEDデスクライト 750lm 4段階調光 Ra95 JIS AA形 ホワイト オーム電機 73662666
DS-LD96AG-W LEDデスクライト 750lm 4段階調光 Ra95 JIS AA形 ホワイト オーム電機 73662666
DS-LD96AG-W LEDデスクライト 750lm 4段階調光 Ra95 JIS AA形 ホワイト オーム電機 73662666

LEDデスクライト 750lm 4段階調光 Ra95 JIS AA形 ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73662666
品番
DS-LD96AG-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

全光束750ルーメンの明るいLEDデスクライト
タッチ式4段階調光
高演色Ra95で自然な色味
全光束750ルーメンの明るいLEDデスクライト
タッチ式4段階調光
高演色Ra95で自然な色を再現
JIS規格AA形準拠
学習・読書・仕事・精密作業におすすめ
ACアダプター付属

用途
学習・読書・仕事
仕様
【調光】4段階
質量(g)
580
外形寸法(mm)
(約)幅146×高さ423×奥行430
消費電力(W)
11
定格
DC12V 1A
全光束(Lm)
750
光源
LED
JIS規格
AA形
色温度
昼光色
設置方式
卓上
演色指数(Ra)
95
エコロジー商品
省エネ
取扱説明書:(1.76MB)
注意
※LED素子には光色や明るさにばらつきがあるため同一型番でも見え方が異なる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする