無段階高さ調整可能三脚・ライトスタンド1/4ネジ対応アルミ合金(64〜167cm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード73664985 品番BS-KAHOSS-GO1-2
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

無段階高さ調整可能三脚・ライトスタンド1/4ネジ対応アルミ合金(64〜167cm)
折りたたみ式デザインで軽量(約660g)なので、外出時でも楽々
本体素材はアルミニウム合金
ロックモジュールは環境に優しいPET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂を採用
脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群仕様
商品重量 約735g
耐荷重:5kg
【色】黒
ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)

用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送 材質アルミ合金 質量(kg)0.66 耐荷重(kg)5 ねじ径(inch)1/4 最高高さ(cm)167 最低高さ(cm)64
注意
※取扱・取付説明書等は付属しておりません。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※入荷時期により、若干デザインや仕様が変わる場合がございます。
※取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
※当商品を使用した事による他商品の破損・故障につきましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする