71706000 いぐさ座布団 水仙 萩原 73665396

 

71706000 いぐさ座布団 水仙 萩原 73665396
71706000 いぐさ座布団 水仙 萩原 73665396
71706000 いぐさ座布団 水仙 萩原 73665396
71706000 いぐさ座布団 水仙 萩原 73665396
71706000 いぐさ座布団 水仙 萩原 73665396

いぐさ座布団 水仙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1個注文コード73665396品番71706000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

縁付きい草座布団

用途シンプルなデザインが目を惹くい草座布団。とても軽く持ち運びも便利なので夏の法事や集まりに使う座布団としてもおすすめです。厚さ(mm)25水仙備考不可寸法(cm)55×55滑り止め効果なし組成表面:い草100% 目積織 、 中材:ウレタンフォーム 、 縁:綿100% 四方縁

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする