※セット内容

H-EPGKT-BK eポッドグリップ ユーテリィティキット ハクバ写真産業 73716213 H-EPGKT-BK eポッドグリップ ユーテリィティキット ハクバ写真産業 73716213 H-EPGKT-BK eポッドグリップ ユーテリィティキット ハクバ写真産業 73716213 H-EPGKT-BK eポッドグリップ ユーテリィティキット ハクバ写真産業 73716213

eポッドグリップ ユーテリィティキット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73716213 品番H-EPGKT-BK
参考基準価格(税別)¥3,091 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

グリップとしても使えるミニ三脚にGoProマウントとモバイルホルダーがセットになった便利なキット。
eポッド グリップ:脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。
携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。
簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は縦位置撮影にも対応しています。
GoProマウントは三脚アダプターと固定ネジのセットです。
モバイルホルダーは59〜87mm幅のスマートフォンに対応しています。
自撮りに便利なミラー付きです。

ブラック 質量(g)【eポッド グリップ】約138、【GoProマウント】約21、【モバイルホルダー】約27 セット内容eポッド グリップ、GoProマウント、モバイルホルダー 材質【eポッド グリップ】ナイロン、【GoProマウント/モバイルホルダー】ABS 幅(mm)【モバイルホルダー】(スマホ固定幅)59〜87 全高(mm)【eポッド グリップ】展開時:143、折りたたみ時:195 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GoProマウント】60×31×28、【モバイルホルダー】36×25×74
注意
※パッケージに記載の注意点をよくお読みください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73716213
2021-01-14
用途:
動画撮影時(YouTube用など)
サービス業

そこそこ大きくて使いやすいです。脚を広げればミニ三脚としても使えます。ヘッドのロックが少し甘いので重いカメラを乗せる場合しっかりロックしないと動いてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする