マクロ撮影用三脚

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73721768 品番ウルトラ353 ミニ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

標準マクロレンズでの撮影にピッタリな、最小サイズの接写用三脚。
収納時は500mlのペットボトルより短くなり、カメラバッグの片隅に入れておくことも可能。
テーブルフォトなども気軽に楽しめます。雲台はQHD-33。

積載荷重(kg)(推奨)1.5 質量(g)597 仕様三脚と雲台が分離可能 径(Φmm)(脚)21 段数5段 全高(mm)477/401(EV含む/含まず) スライド寸法(mm)76 最低高さH(mm)130 縮長(mm)188
注意
※この商品は「脚のみ」でも購入できます。その際、同梱品は同じ内容となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする