3ウェイ式カメラ用雲台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73722364 品番PH-G40D N
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

小型一眼レフやミラーレス一眼と相性の良い3Way雲台。サイドティルトハンドルを短くし、飛び出し部分を抑えた携帯性に優れたデザインを採用。
小型セカンド三脚の雲台としても最適です。マグネシウム製クイックシュープレートでリニューアル。

積載荷重(kg)(推奨)3.5 質量(g)414 仕様水準器付 適合スペアシュー:QB-54 寸法(mm)カメラ台(パッド面):57×37 高さ(mm)94 三脚取付ねじUNC1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする